長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 79475806 品番 LB-PS35E17100V36WWLL2
参考基準価格(税別)¥788 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

口金E17、40W形ミニクリプトン電球
4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)
省エネタイプ
日本製

形状PS35 定格100V 36W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 仕上ホワイト 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
サウナ室の照明
サービス業

高温サウナ室の照明で使用しているので、熱のせいか寿命が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする