電源単2形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約388
直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード)
光束(Lm)約450
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
明るさ6400カンデラ
USBポート出力:500mA/5V
照射距離(m)約160
電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)