モノタロウの 体育/運動会/スポーツイベント用品
モノタロウの 運動会/スポーツイベント用品
モノタロウの 応援グッズ/衣装
ハチマキ 布製 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
79476120
品番
-
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
布製ハチマキ。
催事やイベントなどで大活躍。
用途
イベントなどに
材質
ポリエステル綿布
長さ(mm)
1150
幅(mm)
40
色
赤
入数(枚)
2
注意
本来の用途以外には使用しないでください。