ビビッドピンク オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 OMNI 79476357 ビビッドピンク オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 OMNI 79476357 ビビッドピンク オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 OMNI 79476357 ビビッドピンク オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 OMNI 79476357 ビビッドピンク オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付 OMNI 79476357

オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79476357 品番ビビッドピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

『オムニ シェーバーminiノヘア 電動シェイバー 2種アタッチメント付』は、お顔のうぶ毛、指先の毛いつでもどこでも気になった時に使える持ち運びに便利なミニシェーバーです。暗い場所でも明るく照らせるLEDを追加しているので、暗い場所での使用も可能です。お肌に触れる外刃は金属アレルギーが起こりくい24金メッキ仕様です。お肌に直接触れない回転刃で敏感な部位も優しくカットします。ヘッド部分は傾斜しているので、アゴ、うなじ、耳淵、指にも当てやすく使いやすいです。軽量仕様のコンパクト設計で、お風呂でも使える防水式(IPX7)です。水洗いも行えて清潔に使えます。眉毛、鼻毛専用の2種類アタッチメント付です。

用途どこでも、気になる所のムダ毛をさっとキレイに。 セット内容本体、ムダ毛カッター、まゆ毛カッター、鼻毛カッター 刃数2 ビビットピンク シリーズオムニ 電源単3形乾電池(別売) 定格電圧(V)1.5 寸法(cm)3.4×3.8×12 防水仕様IPX-7 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする