3C用・4C用・5C用F型(接栓)コネクター(金メッキ仕様)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79476567 品番FP3K-P
参考基準価格(税別)¥168 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2K・4K・8K対応した4C用・5C用F型金メッキコネクターです(3C用は規格外の為2K対応品になります)。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルの大きさ(3C用・4C用・5C用)に加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。

用途F型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする