4K8K対応防水用F型(接栓)コネクター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合5C用 注文コード79476610 品番BS-5FB-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る

2K・4K・8K対応した4C用防水コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C用、5C用)に加工して頂ければ、屋外などで接続時に使用します。

用途屋外用 適合5C用 タイプF型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする