IDEC(和泉電気)
SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
検出方式
距離設定反射形(BGSタイプ)
注文コード
79477109
品番
SA2E-BN3-2M
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
(約)50
保護構造
IP65、IP67(IEC 60529)
出力
NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
ケーブル長(m)
2
検出方式
距離設定反射形(BGSタイプ)
接続方式
ケーブル
検出距離(mm)
10~350
材質(ケース)
PBT
電源電圧(V)
DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30~55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)
(操作)PC
検出物体
不透明体
材質(レンズ)
PMMA
保存温度範囲(℃)
-40~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)
投光素子
赤色LED
感度調整
-
距離設定
約7回転エンドレスボリューム
耐衝撃(m/s
2
)
1000(3軸6方向各3回)
表示灯
動作表示灯:橙色、安定表示灯:緑色
動作形態
ライトオン、ダークオン切替式
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)
10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s
2
、1サイクル5分、3軸方向各30分)
応答時間(ms)
0.5以下