質量(g)投光器(約)50、受光器(約)50
保護構造IP65、IP67(IEC 60529)
出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)
ケーブル長(m)2
検出方式透過形
接続方式ケーブル
検出距離(mm)20000
材質(ケース)PBT
電源電圧(V)DC12〜24(使用電圧範囲:DC10〜30電源逆接続保護回路内蔵)
消費電流(mA)投光器:20以下、受光器:20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30〜55(ただし、氷結しないこと)
材質(カバー)(操作)PC
検出物体不透明体
材質(レンズ)PMMA
保存温度範囲(℃)-40〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)
投光素子赤色LED
感度調整1回転ボリューム(約240度)
距離設定-
耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)
表示灯動作表示灯:橙色、安定表示灯:緑色、電源表示灯:緑色(透過形投光器)
動作形態ライトオン、ダークオン切替式
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)
使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと)
耐振動(Hz)10〜55(複振幅1.5mm、55〜500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)
応答時間(ms)0.5以下