TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の PCアクセサリー
TERADA(寺田電機製作所)の OAタップ/電源タップ
TERADA(寺田電機製作所)の 3P電源タップ
一般プラグ付OAタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口数
4
コード長さ(m)
3
注文コード
79477188
品番
XLT453R
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
口数・コード長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
スイッチ
なし
コンセント形状
接地2P15A125V抜止
コード長さ(m)
3
口数
4
機能
電源ランプ・マグネット(標準装備)、耐トラッキング性、熱に強い、通電確認用LED
プラグ形状
一般プラグ