曜日別特売
PM+0.29 PLUS 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機) 79478151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM+0.29 PLUS 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機) 79478151
PM+0.29 PLUS 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機) 79478151

鋼ピンゲージ PM プラス バラPM+0.29 PLUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は呼び寸法・長さなど1962種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法(mm)
0.29
長さ(mm)
40
注文コード
79478151
品番
PM+0.29 PLUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。
サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
プラスチックケース付です。

用途
穴径などの精度確認に
長さ(mm)
40
呼び寸法(mm)
0.29
材質(本体)
鋼
硬度
HV:650以上
径精度(μm)
0~+2
RoHS指令(10物質対応)
対応
真円度(μm)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする