- カラー不織布 モノタロウ 79481327 - カラー不織布 モノタロウ 79481327

カラー不織布

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79481327 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

目付80g/m2のしっかりした不織布

用途幅広い用途でご使用いただけます。 材質不織布 長さ(m)10 幅(m)1
注意
本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
椅子の修理
トータルリペア コンパス 様 (建設業・工事業)

いろんな色がある中でベーシックな黒をチョイス。
椅子の裏地に最適です。

2025-06-10
用途:
展示会用テーブルクロス
サービス業

前に使ってたものは厚くて硬かったのですが、こちらはもう少し薄くて柔らかく、使用しやすいし前に購入していたものより安価でとても使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
79481327
2025-09-12
用途:
家具等の保護布として
サービス業

見栄えが良い保護布が必要になり、購入しました。
密度が高く、ずっしりと高級感がありました。

2025-05-15
用途:
椅子の補修
医療法人紅蘭会 様 (医療・福祉・介護関連業)

椅子の裏面の補修に最適です。値段の割にいい生地だと思います

対象商品:
79481379
2025-06-25
用途:
写真の背景に使いました。
建設業・工事業

撮影した写真がはっきり撮れて、とても満足しています。

2024-11-22
用途:
ガラス部品の保護用
建設業・工事業

シーラーを用いて板ガラス部品のサイズにあわせて専用の不織布袋をつくり、持ち運びや保管時のカバーとして使っています。ガラスなので丁寧に扱う必要はもちろんありますが、何枚も重ねて運んだり無造作に置いたりできるので移動や収納の作業効率が上がり、ガラス素材についてまわる破損のリスクも大幅に軽減できます。また緩衝材としてもエアキャップのように嵩張らず、ミラーマットのように簡単に破れることもないので、より省スペースでの保管が可能になります。

インパルスシーラーやコテ型シーラー等の熱圧着器具さえあれば、ガラス保護用途に限らず突起部のある工具の収納袋、ヤスリや刃物などのサック、調理器具やプリンター等の防塵カバーやブックカバーなど、工夫次第で収納・保護用品が手軽に色々つくれます。

品質も充分な厚みがあり非常に丈夫で、10m巻でこの価格設定は他メーカー製品と比べても格安といってよく、モノタロウブランドの中でもだんぜんおすすめできる商品ですが、欲を言えば色展開が充実するとさらに用途が広がると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする