曜日別特売
FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397
FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397
FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397
FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397
FPM-715-R9AE タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック) 79481397

タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個モニターサイズ15インチ注文コード79481397品番FPM-715-R9AE
参考基準価格(税別)¥195,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

**産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター**
FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、
スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。
耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、
工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。
さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、
工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。
--------------------------------------------------------------------------------------
・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計
・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース
・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン
・スリムデザインで容易な取り付け
・ロック可能なI/Oコネクタ
・動作温度範囲(℃):-20~60℃
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン
・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース
--------------------------------------------------------------------------------------
◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間
◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間
--------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード

出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232解像度1024×768【XGA】設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×50モニターサイズ15インチグリーンマーク認定
注意
※広温度仕様を必要としない用途においては、FPM-200シリーズが代替機種として適合いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする