画像準備中

メタルコンテントタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード79481564 品番MCTS300-BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質変性66ナイロン・鉄系成分 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長L(mm)301 寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301 結束径(Φmm)10.0〜80

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする