WICKカッター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79481704 品番FT630-81
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。
コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。
カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。
斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。
ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。
WICKを任意の長さにカット/幅0.7〜3.8mm、長さ2.5〜30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。
カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。

長さ(mm)カット:2.5〜30 幅(mm)対応ウィック:0.7〜3.8 質量(g)280 外形寸法(mm)100×61×92 定格DC24V 170mA 定格電圧(V)ACアダプター:DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする