CH395N アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液 Panasonic(パナソニック) 79481747 CH395N アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液 Panasonic(パナソニック) 79481747

アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79481747 品番 CH395N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アラウーノ用泡洗浄補充液(洗剤)ナチュラルフローラルの香りつき

用途アラウーノ 泡洗浄用 成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤 種別 容量(mL)250 液性中性 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH394のパッケージ・香り変更品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする