Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 洗剤
Panasonic(パナソニック)の トイレ用洗剤
アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
79481765
品番
CH395N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アラウーノ用泡洗浄補充液(洗剤)ナチュラルフローラルの香りつき
用途
アラウーノ 泡洗浄用
成分
界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤
種別
泡
容量(mL)
250
液性
中性
商品タイプ
本体
入数(本)
8
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH394のパッケージ・香り変更品となります。