※メイン画像

アラウーノフォーム アラウーノ用補充液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79481774 品番 CH399K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性

用途アラウーノ 泡洗浄用 成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤 種別 容量(mL)250 液性中性 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
注意
※トイレふき掃除にはご使用にならないでください。
※CH399のパッケージ変更品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする