代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
79481844
品番
PLT2I-C96A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
食品衛生法適合。
EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。
塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途
食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
トラスコ品番
660-0559
材質
金属入りナイロン6.6
長さ(mm)
203
幅(mm)
3.4
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
51
引張強度(N)
133
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験項目
抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった