代表画像

金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 79481878 品番 PLT4S-C96A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

食品衛生法適合。
EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。
塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。

用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。 トラスコ品番660-0558 材質金属入りナイロン6.6 長さ(mm)366 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.4 ブルー 使用温度範囲(℃)-60〜85 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 RoHS指令(10物質対応)対応 試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
食品工場に使用

金属探知機にもきちんと反応ありです。安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする