PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79482124 品番OWL-CBSCLC20-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本で2役の便利な2in1ケーブル
超やわらかでからまりにくい
ストッパー切り替えで使い分け簡単
T字ケーブルだからポート周りがすっきり
USBPD60W充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)
安心の1年保証

ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応 ケーブル長(m)2 本体質量(g)約61 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) ケーブル種類やわらか 適合用途充電/データ転送
注意
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※充電器側のコネクターはUSBType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(USBType-C(USB-C)ポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79482124 OWL-CBSCLC20-WH 79482115 OWL-CBSCLC10-WH PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック) PD60W充電/データ転送対応 超柔らかな2 in 1タイプ Type-C to Type-C/Lightning ケーブル OWLTECH(オウルテック) 1個 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする