やわらか超タフで断線に強い 耐屈曲10万回以上 PD60W充電/データ転送 Type-C to Lightningケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79482140 品番 OWL-CBA4LC10-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリア
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクター
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み
USBPD60W充電/データ転送対応
MFi認証取得なので安心
シリコンケーブルバンド付属
安心の3年保証

ホワイト 電流(A)最大20V/3A充電対応、USBPD(PowerDelivery)対応 ケーブル長(m)1 本体質量(g)約25 コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-Lightning(オス) 対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPodsなど 保証期間3年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応) 適合用途充電/データ転送
注意
※充電器側のコネクターはUSBType-C(USB-C)になります。別途AC充電器(USBType-C(USB-C)ポート)などが必要です。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USBPDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする