MagSafe対応iPhoneを壁にお手軽貼付け 強力粘着シールタイプ マグネットステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79482219 品番OWL-MGWR01-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MagSafe対応iPhone用のマグネットステッカー
強力粘着シールタイプ
5mmの厚みがカメラと壁の干渉を軽減
場所を選ばないシンプルなデザイン

材質ABS樹脂、磁石 耐荷重約300g以下 本体質量(g)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約58×5×58 対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応 保証期間初期不良のみ交換保証 設置場所(設置可能):平面な場所(壁、鏡などの固い材質)
注意
※耐荷重はケース・アクセサリーを装着した際の参考値です。
※使用状況によっては機器が落下するおそれがあります。
※設置する場所、位置などによっては機器が破損するおそれがあります。必ず使用前に固定されていることをご確認のうえ、使用して下さい。また、本製品は磁気を使用しております。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけるとデータ破損、読み取りエラーが発生するおそれがあります。
※本製品は仕様上、機器の固定のみが可能です。充電はできません。
※非対応のケース・機器は固定することができません。予めご了承下さい。
※Android端末は非対応となります。
※(設置不可):柔らかい材質(本革、合成レザーなど表面が柔らかい素材に貼り付けた場合、破損・変色・取り付け跡が残るおそれがあります。)、水まわり・火気の近く(浴槽・コンロなど)、曲面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする