レーザー距離計 L-Measure BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79482307 品番78168
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。
アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。
撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。
測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。
時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。
間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。

用途
アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。
合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。
仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後 材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0〜40 精度(mm)±2.0 波長(nm)620〜690 測定単位m 測定範囲(m)0.3〜50 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)マイナス20〜70 Bluetooth4.2 通信距離(m)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする