ステップキット一式(800)

ステップキット一式(800V) V型800mm幅エスカレーター用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード79482334 品番-
参考基準価格(税別)¥262,200 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

800mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。
エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。
ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ
ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。
使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。
※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。
エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。
800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。
ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。
長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。
清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。

用途
エスカレーターのステップ清掃用パッド。
エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。
ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。
エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※12回以上に再利用はPL保険の対象外となりますので、ご注意ください。
※使用後のパッド洗浄は、高圧洗浄機を使うとパッドがボロボロになりますので、ご使用を控えて下さい。
※東芝とフジテックはV型・W型の両方が存在します。パッドタイプ(VorW)を判別する場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
※希釈倍率を変えても、汚れの落ち具合に変化はありませんので、10倍に希釈してご使用下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。
※水1800cc、洗浄液200ccを入れて10倍に希釈したステップ用洗浄液を作って下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【エスカレーター清掃】初めてのステップ清掃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする