ライザーキット一式(W2)

ライザーキット一式(W2) パッドタイプW2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード79482395 品番-
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。
対応エスカレーターは東芝、オーチス
エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。
エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。
エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。
原液にて使用します。
スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。
取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ
使用回数:30回
乾燥方法:水洗い
乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2〜3日)
伸縮式ハンドルが1本ついてきます。
伸縮式ハンドルが取り付けられます。
スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。
長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。
清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。

用途
エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。
エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。
エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。
エスカレーターライザー清掃時にします。
エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※エスカレーターメーカーごとに、溝の形状が異なります。
※パッドタイプ(V1、V2、W1、W2)の判断にお困りの場合は、メーカーまでお問合せ下さい。
※エスカレーター清掃以外のご使用はお控え下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,000 / 税込 ¥14,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260

商品説明動画

【エスカレーター清掃キット】REN清掃キットの取説動画 ライザー清掃編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする