浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 剪定鋏
ステンB型剪定鋏鋼付200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79482517
品番
192019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
生木、果樹等の剪定作業に適します
材質
スチール
全長(mm)
200
質量(g)
300
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
15(※生木に限る)
使用目的
剪定
切断対象
生木、果樹等