ナイロンコード角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79482544 品番 130446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,197
販売価格(税別)
1,088

切れ味に優れる角型です

用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです 材質樹脂 形状 直径(Φmm)2.2 質量(g)約400 コード長さ(m)70 先幅(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする