ASK
ASKの 刈払機
ASKの ナイロンコード
ASKの 刈払機用ナイロンコード単体
ナイロンコード丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79482587
品番
130491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
使いやすい丸型です
用途
草刈用のナイロンコードです。10m巻きです
材質
樹脂
形状
丸
直径(Φmm)
2.4
質量(g)
約100
コード長さ(m)
10
先幅(mm)
2.4