浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の 柄
てんびん棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79482684
品番
90652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
肩に担ぎやすいような形状になっております
用途
両端に物を取り付け、肩に担いで運搬するための棒です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
1350
質量(kg)
1.2