浅香工業
浅香工業の 鋏
浅香工業の 刈込鋏
刈込鋏 145 短柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
79482727
品番
155306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
用途
庭木の剪定、整枝作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
465
質量(g)
700
刃長(mm)
140
切断能力(mm)
10(※生木に限る)