金象印
金象印の 刈払機
金象印の ナイロンコード
金象印の 刈払機用ナイロンコード単体
メタリックツイスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79482788
品番
131801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
角型をひねっている形状なので切れ味に優れます
用途
草刈用ナイロンコードです。アルミニウム粉配合なので切れ味に優れ、長持ちします
材質
樹脂
形状
ツイスト
直径(Φmm)
3.4
質量(g)
約100
コード長さ(m)
10
先幅(mm)
3.4(※対角)