金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 丁能鍬・バチ鍬
バチ鍬 1200樫柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79482840
品番
73091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途
硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、たけのこ掘り、畑や果樹園等の農作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
幅(mm)
80
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.8
頭部長(mm)
200