金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 特殊鍬
ステン谷ガキ鍬鋼付 柄ナシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79482849
品番
70696
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
ステン谷ガキ鍬用の替頭です
材質
頭部:ステンレス+二層鋼板
長さ(mm)
【頭部】280
質量(kg)
0.9
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
160