金象印
金象印の 土農具
金象印の 鍬
金象印の 平鍬
ステン平鍬 1200柄共
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79482867
品番
70802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです/頭部は錆びにくく土離れの良いステンレス刃物鋼使用です。
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:ステンレス+二層鋼板刃物鋼/柄部:天然木
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.3
頭部長(mm)
245
先幅(mm)
120