金象印
金象印の 土農具
金象印の 柄
スパイキハンマー柄
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79482885
品番
94814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
スパイキハンマー用の替柄です
材質
頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)
900
質量(kg)
0.5