3/22より値下げ!現場を応援

ワイドスパイダーながもっち

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4本組) 注文コード79484748 品番#0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

従来品に比べ刃先をワイド(幅広)&扇刃にすることにより(特許取得済)、耐久力、切れ味が向上!

用途自走式あぜ草刈機用ブレード。 適合機種オーレック:SP(50.550.850.650.851)/共立:AZ(550.650.851)/アグリップ: SP(550.850.650.851) セット内容4枚組/ワッシャ/ロックナット 全長(mm)約260 穴径(Φmm)約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする