豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
土佐型 三又鍬剣先 1500柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79484818
品番
74773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
頭部は焼入れ、焼戻しの熱処理を行っております。柄部は丈夫な樫材を使用
用途
刃先が剣状に尖っており土ささりがよく、畑等の掘り起こし作業に適しています
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1510
質量(kg)
1.7
頭部長(mm)
265
先幅(mm)
143