豊穣
豊穣の 土農具
豊穣の 鍬
豊穣の 地域鍬
北勢型 平鍬鋼付巾広 1050柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79484845
品番
78478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,907
販売価格(税別)
¥
7,188
バスケットに入れる
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途
うね上げ、土寄せ、整地作業に適します
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
315
先幅(mm)
140