ミニタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79484949 品番 GF-M2-ARK-WT
参考基準価格(税別)¥35,377 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

美しさとパフォーマンス、カスタマイズ性をシームレスに融合させたミニタワーケースです。
外周全面に配置されたメッシュパネルにより、極めてスムーズなエアフローを実現しました。
対応マザーボードはMicro-ATX / ITXで、多様なハードウェアの組み合わせが可能な8種の構成スキームを用意しています。
冷却性能においては最大で120mmファン7基、または360mmラジエーター2基が搭載可能です。
ATX/SFX-L/SFX電源をサポートしており、ハイエンド級のシステム構成も可能です。

仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2 材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック 寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下) ケース形状タワー 質量(kg)4.41 ホワイト 電源対応:ATX/SFX/SFX-L 高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280 対応マザーボードMicro-ATX/ITX ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする