仕様CPUクーラークリアランス:高さ172mmまで、GPUクリアランス:350mmまで、電源クリアランス:180mm(縦置き配置)/160mm(横置き配置)、【ファンサポート】(トップ):120mm又は140mm、(フロント/サイド):120mm×3又は140mm×2
材質スチール(1.0mm/1.2mm)/プラスチック
寸法(mm)ラジエーターサポート(フロント/サイド):360(長さ399mm以下)
ケース形状タワー
質量(kg)4.41
色グレー
電源対応:ATX/SFX/SFX-L
高さH×幅W×長さL(mm)440×330×280
対応マザーボードMicro-ATX/ITX
ドライブベイ(M/Bパネル裏)3.5インチHDD+2.5インチSSD又は2.5インチSSD×2