寒肥・お礼肥え

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79484967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

粒状の有機100%の庭木肥料
有機JAS資材評価協議会に登録されている有機100%の資材で安心安全に使用できます。
粒状でまきやすく春に向けて秋・冬に花木、庭木、果樹に施肥する事で効果が期待できます。

用途
庭木、花木、果樹
元肥/追肥
成分窒素5/りん酸7/加里1 形状粒状 区分普通肥料 タイプ遅効性 容量(kg)2 配合【有機率】0 形態【窒素主】有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)360×250 原材料酒粕 適合作物庭木、花木、果樹 肥料の種類有機質肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする