セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 芝生用
芝マスターズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79484985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ケイ酸入りで病害虫への耐性を高める!
芝目に入りやすい微細粒肥料にケイ酸成分を配合した肥料です。
有機質80%以上なので土壌改良効果も期待でき、良質な芝を育てる肥料です。
用途
芝生
元肥/追肥
成分
窒素4/りん酸2/加里1/+珪酸10
形状
細粒
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
2
配合
【有機率】80
形態
【窒素主】有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
350×240
原材料
菜種油粕など
適合作物
芝生
肥料の種類
BB配合肥料
粒サイズ(mm)
1〜2