セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 種まき・球根用
花と球根の肥料
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79484994
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
植物由来有機55%で長く効き、きれいに咲かせる粒状配合肥料です
有機質肥料を多く含んだ粒状配合肥料です。
ゆっくりと長く肥効が続くので、草花・球根の肥料としてオススメです。
用途
草花
元肥/追肥
成分
窒素5/りん酸8/加里5/+微量要素
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
1.5
配合
【有機率】55
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
270×160
原材料
菜種油粕、化成肥料など
適合作物
草花
肥料の種類
配合肥料(BB配合)
粒サイズ(mm)
2〜5