セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
草花植物 元肥・追肥
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485010
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
リン酸成分が高く、きれいに咲かせます!
リン酸成分が高く、草花の花付きや開花を促す粒状配合肥料です。
アミノ酸を含んでいるので草花の色つやの向上も期待できます。
用途
草花
元肥/追肥
成分
窒素7/りん酸10/加里3
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
速効性
容量(g)
700
配合
【有機率】40(窒素成分比 有機由来割合)
形態
【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)
232×130
原材料
アミノ酸肥料など
適合作物
草花
肥料の種類
配合肥料(国産配合)
粒サイズ(mm)
2〜5