野菜栽培 元肥・追肥

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485019 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

アミノ酸とカルシウム入りで美味しく丈夫に育てる肥料です!
チッソ成分が高く、あらゆる野菜に使える粒状配合肥料です。
アミノ酸とカルシウムを含み、丈夫な野菜を育てます。

用途
野菜類
元肥/追肥
成分窒素8/りん酸6/加里3 形状球状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(g)700 配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態/有機態 寸法(高さH×幅W)(mm)232×130 原材料アミノ酸肥料など 適合作物野菜類 肥料の種類配合肥料(国産配合) 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする