セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
有機りん酸グアノ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485037
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
野菜や果樹は甘くなり、草花の花付きが良くなります
天然のリン酸グアノを粒状にした特殊肥料です。
リン酸成分が高いので、実や花に効果の高い肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥
成分
窒素0/りん酸20/加里0/その他/カルシウム/ケイ酸/鉄など
形状
球状
区分
特殊肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
1
配合
【有機率】100(天然肥料原料)
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
260×190
原材料
グアノ
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
りん酸肥料
粒サイズ(mm)
2〜5