緩効性大粒化成肥料

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485055 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ウレアホルム入りでゆっくり長く効く大粒化成肥料
土の表面にばらまくだけで、ゆっくり長く効く大粒のウレアホルム入り肥料です。
においもないので室内でも安心して使用できます。

用途
元肥、追肥として
元肥/追肥
成分窒素10/りん酸10/加里10 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(kg)5 配合【有機率】0 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)460×300 原材料硫安など 適合作物元肥、追肥として 肥料の種類化成肥料 粒サイズ(mm)7〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする