3/22より値下げ!現場を応援
セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
粒状骨粉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485080
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,998
バスケットに入れる
ゆっくり長く効く粒状骨粉肥料
リン酸成分とカルシウムを多く含んだ骨粉質肥料です。
粒状でまきやすく、水分を含むと粉状になり、効き目が早い肥料です。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥
成分
窒素0/りん酸35/加里0/カルシウム36(分析値)
形状
球状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
5
配合
【有機率】100(肥料を効き安くするため、畜骨を「酸」で処理)
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
460×310
原材料
畜骨
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
有機、由来肥料
粒サイズ(mm)
2〜5