セントラルグリーン
セントラルグリーンの 肥料・液肥・培養土
セントラルグリーンの 肥料
セントラルグリーンの 汎用肥料
ようりん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79485089
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花・実付きの向上、根の生育を促進する!
リン酸成分の他に苦土やケイ酸、アルカリ分を含んだ肥料です。
ゆっくりと長く効くので土作りや元肥に使用することで作物の品質向上が期待できます。
用途
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
元肥
成分
窒素0/りん酸19/加里0/苦土13/珪酸20/アルカリ45
形状
粒状
区分
普通肥料
タイプ
遅効性
容量(kg)
3
配合
【有機率】0
形態
【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)
330×230
原材料
りん鉱石など
適合作物
野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類
熔成りん肥
粒サイズ(mm)
1〜3