ねぎ・玉ねぎの肥料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ねぎの好む硫黄配合、微量要素入りで丈夫に育てる!約4ヶ月間続くロング肥料配合
硫黄を配合しているので、香りや食味の良い香味野菜を育てます。
微量要素配合なので丈夫で高品質な香味野菜を育てます。

用途
ねぎ、玉ねぎ
元肥/追肥
成分窒素9/りん酸15/加里5/+苦土2/マンガン0.1/ホウ素0.1 形状粒状 区分普通肥料 タイプ速効性 容量(g)500 配合【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合) 形態【窒素主】アンモニア態 寸法(高さH×幅W)(mm)220×150 原材料りん安など 適合作物ねぎ、玉ねぎ 肥料の種類BB配合肥料 粒サイズ(mm)2〜5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする